{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | M18 FDD3 | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 2 Ah | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Motortype | Borstelloze motor | |
| Maximaal draaimoment hard | 158 Nm | |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 2.100 min-1 | |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 89 mm | |
| Gewicht | 1,4 kg | |
| Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
| Typisch gebruik | Heavy Duty | |
| Producttype | Boorschroefmachine | |
| USP1 | 18V, 2 versnellingen, FIXTEC | |
| USP2 | zonder accu, in transportkoffer, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13 |
| Artikelnummer | 070211 M18FDD3-2 | |
| EAN/GTIN | 4058546376567 | |
| Nummer fabrikant | 4933479862 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |