Berbequim aparafusador 18 V, 2 velocidades, FIXTEC, berbequim aparafusador sem fio, sem bateria, em mala de transporte, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13

N.º do artigo: 070211 M18FDD3-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18 FDD3
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo duro 158 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 550 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 2.100 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 16 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 89 mm
Peso 1,4 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Heavy Duty
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18V, 2 velocidades, FIXTEC
USP2 sem bateria, em mala de transporte, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13

Identificação e classificação

Número do artigo 070211 M18FDD3-2
EAN/GTIN 4058546376567
Número do fabricante 4933479862
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador MILWAUKEE Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda. Baterias REDLITHIUM™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga. Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil. Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso. Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
Modelo topo de gama FUEL™ com motor POWERSTATE™ sem escovas para uma eficácia extrema. Desgaste mínimo e vida útil até 10 vezes superior à dos motores DC padrão. A alta eficiência e a maior capacidade da bateria permitem autonomias até 2× mais longos (em comparação com outras tecnologias de iões de lítio). Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única:
  • Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.
  • Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

Material fornecido:

Versão sem bateria, carregador. Inclui mala de transporte.
Inclui pega adicional para uma absorção mais fácil do binário.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados