Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia M18FDD3-2

Tuote nro.: 070211 M18FDD3-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FDD3
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 158 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 550 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 100 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
Paino 1,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 2-vaihteinen, FIXTEC
USP2 Ilman akkua, kuljetuslaukussa, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070211 M18FDD3-2
EAN / GTIN 4058546376567

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
Huippumalli FUEL™, jossa harjaton POWERSTATE™-moottori erittäin tehokkaaseen työstöön. Erittäin vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen käyttöikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna. Suuri tehokkuus ja parannettu akun kapasiteetti mahdollistavat jopa kaksinkertaisen käyttöajan (muihin litiumionitekniikoihin verrattuna). REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
  • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
  • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua, laturia. Sisältää kuljetuslaukun.
Sisältää lisäkahvan, joka helpottaa vääntömomentin tukemista.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin