Accu-boorschroefmachine, Type: M18BLDDRC5

Artikelnummer: 070210 M18BLDDRC5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18 BLDDRC-502C
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 550 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.700 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 52 mm
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Hout; Metaal; Staal
Producttype Boorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070210 M18BLDDRC5
EAN/GTIN 4058546477066
Nummer fabrikant 4933492835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

Levering:

Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801– nr. 073840.