5 gereedschapsset 12 V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3x GBA 3,0 Ah + GAL + XL-BOXX

Artikelnummer: 0615A0017C
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0615A0017C
EAN/GTIN 4059952570037
Nummer fabrikant 0615A0017C
L-nummer L00590 1495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-delige gereedschapsset 12V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3 x GBA 3
  • 0Ah + GAL + XL-BOXX, accuboormachine GSR 12V-15 Professional , accu-decoupeerzaag GST 12V-70 Professional , accu-multisnijder GOP 12V-28 Professional, accu-cirkelzaag GKS 12V-26 Professional , accu- reciprozaag GSA 12V-14 Professional , 2 x accu GBA 12V 3.,0Ah , 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 3Ah , snellader GAL 12V-40 Professional , 1 x XL-BOXX

Kenmerk:

  • Volume: 42,873 dm3
  • Brutogewicht: 11,375 kg
  • Nettogewicht: 4,988 kg
  • Dimensie Breedte: 395 mm
  • Hoogteafmeting: 180 mm
  • Lengte afmeting: 603 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan