5ks sada nářadí 12 v: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3x GBA 3,0 Ah + GAL + XL-BOXX

Artiklové číslo: 0615A0017C
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0615A0017C
EAN / GTIN 4059952570037
Číslo výrobce 0615A0017C
L-číslo L00590 1495
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • 5dílná sada nářadí 12V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3 x GBA 3
  • 0Ah + GAL + XL-BOXX, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 Professional , akumulátorová přímočará pila GST 12V-70 Professional , akumulátorová multifunkční pila GOP 12V-28 Professional, akumulátorová okružní pila GKS 12V-26 Professional , akumulátorová pístová pila GSA 12V-14 Professional , 2 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah , 1 x akumulátor GBA 12V 3,0Ah , rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional , 1 x XL-BOXX

Charakteristika:

  • Objem: 42,873 dm3
  • Celková hmotnost: 11,375 kg
  • Čistá hmotnost: 4,988 kg
  • Šířka kóty: 395 mm
  • Rozměr výšky: 180 mm
  • Délka kóty: 603 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku