Snoerloze betonnailer massa 18V-38

Artikelnummer: 06019L7000
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
Artikelnummer 06019L7000
EAN/GTIN 4059952647814
Nummer fabrikant 06019L7000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het bevestigen van stalen profielen aan harde materialen zoals beton en staal moet eenvoudig, efficiënt en intuïtief zijn
  • De GNB 18V-38 Professional helpt je om de klus te klaren
  • Het apparaat wordt aangedreven door onze krachtige BITURBO Brushless technologie en maakt deel uit van het Bosch Professional 18V Systeem
  • Alle wat je nodig hebt is een ProCORE18V accu en je kunt aan de slag - geen extra gaspatronen nodig
  • We hebben een betrouwbaar bevestigingssysteem ontwikkeld, dat zowel gereedschap als spijkers omvat
  • zodat u zich volledig op uw werk kunt concentreren
  • De gecertificeerde gegalvaniseerde spijkers van koolstofstaal garanderen een lange levensduur in beton en staal
  • Wij bieden een assortiment spijkers van 16 tot 38 mm voor beton, en 13 tot 19 mm voor toepassingen in staal
  • Gereedschap en spijkers zijn ETA of ICC getest en gecertificeerd
  • Compatibel met het Bosch Professional 18V systeem en met de merkoverstijgende AMPShare accu-alliantie

Kenmerk:

  • Volume: 22,83 dm3
  • Brutogewicht: 5,26 kg
  • Gewicht excl. accu: 4,1 kg
  • Nettogewicht: 4,1 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [vastzetten in beton]: 5.7 m/s²
  • Onzekerheid K [concrete vaststelling]: 1.5 m/s²
  • Dimensie Breedte: 335 mm
  • Hoogteafmeting: 145 mm
  • Lengte afmeting: 470 mm
  • Nagellengte: 13 - 38 mm
  • Nagellengte, tot: 38 mm
  • Nagellengte, vanaf: 13 mm
  • Nagel Ø: 2,7 - 3 mm
  • Spijker Ø, tot: 3 mm
  • Nagel-Ø, vanaf: 2,7 mm
  • Capaciteit tijdschrift: 22 stuks
  • Accuspanning: 18,0 V
  • BITURBO: Ja
  • Type nagel: Stift