Akumulátorová betonová hřebíkovačka GNB 18V-38

Artiklové číslo: 06019L7000
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
Katalogové číslo 06019L7000
EAN / GTIN 4059952647814
Číslo výrobce 06019L7000

Popis

Popis:

  • Upevňování ocelových profilů do tvrdých materiálů, jako je beton a ocel, musí být snadné, efektivní a intuitivní
  • GNB 18V-38 Professional vám pomůže zvládnout práci
  • Je poháněn naší výkonnou bezkartáčovou technologií BITURBO a je součástí systému Bosch Professional 18V
  • Potřebujete pouze akumulátor ProCORE18V a můžete začít - nepotřebujete žádné další plynové kartuše
  • Vyvinuli jsme spolehlivý upevňovací systém, který zahrnuje jak nářadí, tak hřebíky
  • abyste se mohli plně soustředit na práci
  • Certifikované hřebíky z pozinkované uhlíkové oceli zajišťují dlouhou životnost v betonu a oceli
  • Nabízíme řadu hřebíků od 16 do 38 mm do betonu, a 13 až 19 mm pro použití v oceli
  • Nářadí a hřebíky jsou testovány a certifikovány podle ETA nebo ICC
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami

Charakteristika:

  • Objem: 22,83 dm3
  • Celková hmotnost: 5,26 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 4,1 kg
  • Čistá hmotnost: 4,1 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [upevnění do betonu]: 5,7 m /s²
  • Nejistota k [upevnění do betonu]: 1,5 m /s²
  • Šířka kóty: 335 mm
  • Rozměr výšky: 145 mm
  • Délka kóty: 470 mm
  • Délka nehtu: 13 - 38 mm
  • Délka nehtu, až: 38 mm
  • Délka nehtu, od: 13 mm
  • Ø hřebíku: 2,7 - 3 mm
  • Ø hřebíku, do: 3 mm
  • Nagel-Ø, od: 2,7 mm
  • Kapacita zásobníku: 22 ks
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ano
  • Typ hřebíku: kolík