Haakse slijpmachine GWS 22-230 J set

Artikelnummer: 06018C1301
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018C1301
EAN/GTIN 4059952546780
Nummer fabrikant 06018C1301

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 22-230 J set
  • Met de GWS 22-230 J Professional haakse slijper profiteert de gebruiker van de praktische combinatie van betrouwbare prestaties, robuust design en verhoogde gebruikersbescherming dankzij functies zoals softstart en herstartbeveiliging
  • De nieuwe motor van de haakse slijper garandeert met zijn krachtige vermogen van 2.200 watt een hoog afnamevermogen en overtuigende resultaten
  • De algemene verwarming van het motorsysteem is verminderd en het contact tussen de motor en de koolborstels is verbeterd
  • Deze twee maatregelen resulteren in een aanzienlijk langere levensduur van het gereedschap
  • De softstart- en herstartbeveiligingsfuncties van de GWS 22-230 J hebben een duidelijk positieve invloed op de bescherming van de gebruiker
  • Deze haakse slijpmachine is ideaal voor doorslijpwerkzaamheden in materialen zoals metaal en steen
  • Het is compatibel met de Bosch GDE 230 FC-S stofafzuigkap
  • Inbegrepen in de levering: Extra handgreep voor trillingsdemping , afdekplaat , montageflens , spanmoer , tweegaatsleutel , 1x diamantdoorslijpschijf, standaard voor universeel, 230 x 22,23 mm , vouwdoos

Kenmerk:

  • Gewicht: 5,5 kg
  • Rubberen slijpschijf, Ø: 230 mm
  • Nullastsnelheid: 6500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2200 W
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 5. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 2,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 100 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 140 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 500 mm

Levering:

  • Extra handvat Vibration Control
  • Beschermkap
  • Opnameflens
  • Spanmoer
  • Tweegaatsleutel
  • 1 x Diamantdoorslijpschijf, Standaard voor Universeel, 230 x 22,23 mm
  • Carton