Meuleuse angulaire GWS 22-230 J-Set

Réf.: 06018C1301
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018C1301
EAN / GTIN 4059952546780
Réf. fabricant 06018C1301

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 22-230 J Set
  • Avec la Meuleuse d'angle GWS 22-230 J Professional, l'utilisateur profite de la combinaison pratique d'une puissance fiable, d'un design robuste et d'une protection accrue de l'utilisateur grâce à des fonctions telles que le démarrage en douceur et la protection contre le redémarrage
  • Avec une puissance d'enlèvement élevée grâce à ses 2.200 watts puissants, le nouveau moteur de la Meuleuse d'angle garantit des résultats convaincants
  • L'échauffement global du système moteur a été réduit et le contact entre le moteur et les charbons a été amélioré
  • Ces deux mesures permettent d'allonger considérablement la durée de vie de l'outil
  • Les fonctions de démarrage en douceur et de protection contre le redémarrage de la GWS 22-230 J ont une influence positive évidente sur la protection de l'utilisateur
  • Cette Meuleuse d'angle est idéale pour les travaux de tronçonnage dans des matériaux tels que le métal et la pierre
  • Elle est compatible avec la hotte d'aspiration GDE 230 FC-S de Bosch

Caractéristique(s):

  • Poids : 5.5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 230 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2200 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 140 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 500 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Protection de couvercle
  • Bride de fixation
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous
  • 1 x disque à tronçonner diamanté, Standard for Universal, 230 x 22.23 mm
  • Carton