Accu- reciprozaag GSA 18V-28 met L-BOXX

Artikelnummer: 06016C0001
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016C0001
EAN/GTIN 4059952581477
Nummer fabrikant 06016C0001
L-nummer L00590 1640

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze reciprozaag GSA 18V-28, Dankzij de nieuwe BITURBO Brushless technologie biedt de GSA 18V-28 maximale snoerloze zaagprestaties die gelijk zijn aan die van een draadgebonden reciprozaag van 1.100 W
  • Dankzij de gereedschapsloze klikfunctie kan het zaagblad gemakkelijk met één hand worden geplaatst en verwijderd
  • De GSA 18V-28 biedt een uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht, waardoor het werken ermee in elke positie gemakkelijker en minder vermoeiend is
  • De GSA 18V-28 is ideaal voor sloopwerkzaamheden met diverse materialen zoals metaal, hout, kunststof en isolatiemateriaal
  • Het is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem
  • De GSA 18V-28 heeft het perfecte ontwerp om dicht bij muren te snijden, van bovenaf
  • Het ergonomische ontwerp omvat een gebogen bovenhandgreep die meerdere comfortabele greepposities mogelijk maakt
  • De slagfrequentie kan eenvoudig en traploos worden aangepast via de aan/uit-schakelaar
  • De reciprozaag is uitgerust met een haakbare ophanghaak voor een evenwichtige ophanging van het gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 3,2 kg
  • Slaglengte: 28 mm
  • Slagsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 2900 min-1
  • Zaagdiepte in hout: 230 mm
  • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 150 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 23,1 m/s²
  • Onstandvastigheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1 x reciprozaagblad S 2345 X, motorzaag voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 403)
  • 1 x reciprozaagblad S 123 XF, motorzaag voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 416)