Sierra de sable sin cable GSA 18V-28 con L-BOXX

Número de artículo: 06016C0001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06016C0001
EAN / GTIN 4059952581477
Número del fabricante 06016C0001
Número L L00590 1640
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable sin cable GSA 18V-28, Gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless, la GSA 18V-28 ofrece un rendimiento de corte máximo sin cable equivalente al de una sierra de sable con cable de 1.100 W
  • La función de encaje sin herramientas permite introducir y extraer la hoja de sierra fácilmente con una sola mano
  • La GSA 18V-28 ofrece una excelente relación potencia-peso, por lo que trabajar con ella en cualquier posición es más fácil y menos cansado
  • La GSA 18V-28 es ideal para trabajos de demolición con diversos materiales como metal, madera, plástico y materiales aislantes
  • Es compatible con el sistema Bosch Professional 18V
  • La GSA 18V-28 tiene el diseño perfecto para cortar cerca de las paredes, desde arriba
  • Su diseño ergonómico incluye una sección de asa superior curvada que permite múltiples posiciones de agarre con comodidad
  • La frecuencia de la carrera puede ajustarse fácilmente y de forma continua mediante el interruptor de encendido/apagado
  • La sierra de sable está equipada con un gancho de suspensión enganchable para colgar la herramienta de forma equilibrada

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 3,2 kg
  • Longitudes de carrera: 28 mm
  • Ritmo de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 2900 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 230 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 150 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 23,1 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1 hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado en pack de 2: 2 608 654 403)
  • 1 hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado en pack de 2: 2 608 654 416)
1 hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado en pack de 2: 2 608 654 416)

Descargas y documentos

Productos adecuados