Accu Jigsaw GST 18 V-LI S, Solo versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06015A5101
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06015A5101
EAN/GTIN 3165140786942
Nummer fabrikant 06015A5101
L-nummer P07316 GST18VLIS

Omschrijving

Omschrijving:

  • Batterij Jigsaw GST 18 V-LI S, de GST 18V-LI S Professional is de sterke keuze in het 18-volt segment
  • De smalle stangvorm zorgt voor optimale controle, zelfs bij het zagen van onderen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,8 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2. 4 kg
  • Slaghoogte: 23 mm
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 550 - 2700 min-1
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 120 mm
  • Zaagdiepte in ongelegeerd staal: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 7. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen plaatwerk]: 8,0 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen plaatwerk]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Chip tear guard
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 136
  • 1 x decoupeerzaagblad T 308 BP, Precision for Wood (apart verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 667 399)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 3: 2 608 630 879)