• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, in L-BOXX 136 mit Spanreißschutz

Artikel-Nr.: 06015A5101
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A5101
EAN / GTIN 3165140786942
Herstellernummer 06015A5101
L-Nummer P07316 GST18VLIS

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Stichsäge GST 18V-LI S
  • Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment
  • Ihre schmale Stabform sorgt für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten
  • Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel
  • Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten und Führungsschienen über Adapter
  • Die GST 18V-LI S Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.8 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.4 kg
  • Hubhöhe: 23 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2700 min-1
  • Schnitttiefe in Alu: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 120 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 8.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Spanreißschutz
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 136
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)