Excentrische slijpmachine GEX 125-1 AE, met 3 x schuurblad C470, in het geval van de vakman

Artikelnummer: 0601387504
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601387504
EAN/GTIN 3165140875158
Nummer fabrikant 0601387504
L-nummer L00590 1393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Excentrische slijpmachine GEX 125-1 AE
  • de GEX 125-1 AE Professional, is Bosch's instapmodel excentrische slijpmachine in de categorie 125 mm
  • Het werd speciaal ontworpen voor kleine gebieden en kleine reparaties

Kenmerk:

  • Afwijking: 1,25 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Nullastsnelheid: 7500 - 12000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 250 W
  • Afzuigkap: Klittenbandsluiting
  • Schuurplaat Ø: 125 mm
  • Diameter van de trillingscirkel: 2,5 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [Massief hout schuren]: 5,0 m/s²
  • Vibratiesnelheid: 15000 - 24000 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [Massief hout schuren]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 122 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 150 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 227 mm

Levering:

  • Tool box
  • Microfilter box
  • 3 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 80 (los verkrijgbaar als pak van 5: 2 608 605 069)

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan