Meuleuse excentrique GEX 125-1 AE, avec 3 x feuille abrasive C470, dans le coffret de l'artisan

Réf.: 0601387504
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601387504
EAN / GTIN 3165140875158
Réf. fabricant 0601387504
Article hors catalogue L00590 1393

Description

Description:

  • Meuleuse excentrique GEX 125-1 AE
  • la GEX 125-1 AE Professional est la meuleuse excentrique filaire d'entrée de gamme Bosch dans la catégorie 125 mm
  • Il a été conçu spécialement pour les petites zones et les réparations mineures
  • Sa conception compacte et ergonomique avec positions de prise variables offre un excellent confort, même en hauteur
  • La présélection de régime permet une utilisation avec une large gamme de matériaux
  • Le compartiment à poussière comprend un système de microfiltre Bosch intégré pour une extraction efficace de la poussière et un fonctionnement pratiquement sans poussière
  • Cette meuleuse excentrique est adaptée au meulage et au meulage intermédiaire, à l'élimination de la peinture et au meulage fin sur une large gamme de matériaux
  • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, l'enduit et les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • Le GEX 125-1 AE Professional est également équipé d'une plaque de meulage de 125 mm avec système de fermature auto-aggrippante pour la fixation du papier abrasif

Caractéristique(s):

  • Excentricité : 1.25 mm
  • Poids : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 7500 - 12000 min-1
  • Puissance d'entrée nominale : 250 W
  • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
  • Ø du plateau de ponçage : 125 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 2.5 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 5.0 m/s²
  • Vitesse d'oscillation : 15000 - 24000 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 122 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 150 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 227 mm

Livraison:

  • Coffret pour bricoleur
  • Boîte à microfiltres
  • 3 x feuilles abrasives C470, Best for Wood + Paint, 80 (vendues séparément en pack de 5 : 2 608 605 069)