Vlakschuurmachine GSS 280 AVE, met L-BOXX

Artikelnummer: 0601292901
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601292901
EAN/GTIN 3165140663823
Nummer fabrikant 0601292901
L-nummer L00610 42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakschuurmachine GSS 280 AVE
  • De GSS 280 AVE Professional is de Bosch vlakschuurmachine met snoer in de categorie 280 mm voor resultaten met een eersteklas afwerking van het oppervlak
  • Zijn behuizing met ontkoppelde schuureenheid zorgt voor een constante contactdruk en perfecte resultaten
  • De unieke geïntegreerde trillingsdemping zorgt voor zeer lage trillingen en garandeert werk zonder onderbreking
  • De schuurbladen zijn gemakkelijk te bevestigen en passen perfect dankzij de schuurschijf met klittenband en het klemsysteem
  • De vlakschuurmachine is ontworpen voor het schuren
  • tussenschuren en afschuren van lijsten en fijnschuren
  • en kan worden gebruikt op hout
  • fineer
  • lak
  • plamuur en minerale en acryloppervlakken
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean System
  • De GSS 280 AVE Professional beschikt ook over een stofbox met geïntegreerd Bosch Microfilter Systeem en een snelheidsvoorkeuze
  • Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 238
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • extra handgreep

Kenmerk:

  • Gewicht: 2. 7 kg
  • Nullastsnelheid: 8000 - 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 350 W
  • Klemschuurblad, breedte: 115 mm
  • Klemschuurblad, lengte: 280 mm
  • Schuurplaat met klittenband, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat met klittenband, lengte: 230 mm
  • Schuurplaat, breedte: 114 mm
  • Schuurplaat, lengte: 226 mm
  • Vibratiediameter: 2. 4 mm
  • Vibratiesnelheid, stationair: 16000 - 22000 min-1
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 116 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 202 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 443 mm

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 80 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 267)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 268)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 180 (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 269)
  • Extra handgreep

Geschikte producten