Rezgő csiszológép GSS 280 AVE, L-BOXX-szal

Cikkszám: 0601292901
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601292901
EAN / GTIN 3165140663823
Gyártó száma 0601292901
L-szám L00610 42
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • rezgő csiszológép GSS 280 AVE
  • A GSS 280 AVE Professional a Bosch vezetékes rezgő csiszológépe a 280 mm-es kategóriában az első osztályú felületkezelés eredményeiért
  • A leválasztott csiszolóegységgel ellátott háza állandó érintkezési nyomást és tökéletes eredményt biztosít
  • Az egyedülálló beépített rezgéscsillapítás nagyon alacsony rezgéseket biztosít
  • és garantálja a megszakítás nélküli munkavégzést
  • A csiszolólapok könnyen rögzíthetők és tökéletesen illeszkednek a tépőzáras csiszolókorongnak és a szorítórendszernek köszönhetően
  • Az rezgő csiszolót csiszolásra
  • középső csiszolásra és a keretek lecsiszolására
  • valamint finom csiszolásra tervezték
  • és használható fára
  • furnérra
  • lakkra
  • töltőanyagra
  • valamint ásványi és akril felületekre
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • A GSS 280 AVE Professional rendelkezik egy porvédővel is
  • beépített Bosch mikroszűrőrendszerrel
  • valamint sebesség-előválasztással
  • A szállítás tartalmazza: L-BOXX 238
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • kiegészítő fogantyú

Jellemző:

  • Súly: 2. 280 mm
  • Tépőzáras csiszolólap, szélesség: 115 mm
  • Tépőzáras csiszolólap, hossz: 230 mm
  • Homoklemez, szélesség: 114 mm
  • Homoklemez, hossz: 226 mm
  • Vibrációs átmérő: 2. 4 mm
  • Vibrációs sebesség, üresjárat: 16000 - 22000 min-1
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Szerszámméretek (szélesség): 116 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 202 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 443 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 238
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 267)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 268)
  • 1 x C470 csiszolólap, legjobb fa + festék, 180 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 269)
  • További fogantyú

Megfelelő termékek