Laserontvanger LR 1

Artikelnummer: 0601015400
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
Artikelnummer 0601015400
EAN/GTIN 3165140486965
Nummer fabrikant 0601015400

Omschrijving

Omschrijving:

Handige ontvanger voor binnen en buiten voor een bereik tot 200 m in combinatie met de GRL 400 H Professional en GRL 300 HV Professional roterende lasers. Optische en akoestische uitlijning van het laserstraalvlak. Stof- en spatwaterbescherming (IP 65)

Kenmerk:

  • Volume: 2,203 dm3
  • Brutogewicht: 0,697 kg
  • Gewicht, circa: 0.250 kg
  • Nettogewicht: 0,2 kg
  • Bereik, tot: 20 m
  • Dimensie Breedte: 133 mm
  • Hoogteafmeting: 82 mm
  • Lengte afmeting: 202 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 75 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 30 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 145 mm
  • ontvanger: Nee
  • Type ontvanger: rotatielaser
  • afstandsbediening: Nee
  • Meetnauwkeurigheid (fijn/grof): ± 1 mm/± 3 mm
  • Meetnauwkeurigheid fijn: ± 1 mm
  • Meetnauwkeurigheid grof: ± 3 mm
  • Geschikt voor: GRL 300 HV, GRL 400 H PROFESSIONEEL
  • Bereik: 0 - 200 m
  • Bescherming tegen stof en spatten: IP 65
  • Stroomvoorziening: 1 x 9 V 6LR61 blok