Receptor láser LR 1

Número de artículo: 0601015400
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
Número de artículo 0601015400
EAN / GTIN 3165140486965
Número del fabricante 0601015400

Descripción

Descripción:

Práctico receptor para uso en interiores y exteriores para alcances de hasta 200 m en combinación con los láseres giratorios GRL 400 H Professional y GRL 300 HV Professional. Alineación óptica y acústica del plano del haz láser. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP 65).

Característica:

  • Volumen: 2,203 dm3
  • Peso bruto: 0,697 kg
  • Peso, aprox.: 0.250 kg
  • Peso neto: 0,2 kg
  • Rango, hasta: 20 m
  • Dimensión Anchura: 133 mm
  • Dimensión de altura: 82 mm
  • Longitud de la dimensión: 202 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 30 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 145 mm
  • receptor: No
  • Tipo de destinatario: Láser giratorio
  • mando a distancia: No
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm/± 3 mm
  • Precisión de medición fina: ± 1 mm
  • Precisión de medición gruesa: ± 3 mm
  • Adecuado para: GRL 300 HV, GRL 400 H PROFESIONAL
  • Rango: 0 - 200 m
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras: IP 65
  • Alimentación eléctrica: 1 x 9 V 6LR61 bloque