testo 184 G1 - Datalogger voor schok, vocht en temperatuur voor transportbewaking

Artikelnummer: 0572 1846
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1846
EAN/GTIN 4029547013010
Nummer fabrikant 0572 1846
L-nummer L40540 187

Omschrijving

Omschrijving:

Met de dataloggers testo 184 G1 voor schok, vochtigheid en temperatuur kunt u nu het transport van gevoelige producten zoals elektronica, kunst, farmaceutica of voedingsmiddelen over een onbeperkte werktijd controleren. Meer informatie over toepassingen (link naar tabblad Toepassingen)
  • Op de plaats van bestemming kunt u met één blik op het display of de LED's zien of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen, is het voldoende om de logger aan te sluiten op een pc - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport gegenereerd met alle relevante gegevens. Om nog efficiënter en gemakkelijker te kunnen werken met de dataloggers, worden alle benodigde bestanden en informatie direct en veilig opgeslagen in de testo 184 G1: configuratiebestand, handleiding en PDF-rapport van uw geregistreerde gegevens
  • Het meetwaardegeheugen van de datalogger testo 184 G1 voor schokken heeft een capaciteit van 1000 meetwaarden, voor vochtigheid en temperatuur 64000 meetwaarden. De meetsnelheid is vrij instelbaar van 1 min tot 24 h. De batterij heeft een levensduur van 120 dagen. De temperatuur datalogger testo 184 G1 wordt gevoed door een standaard batterij die door de gebruiker kan worden vervangen
  • testo 184 G1 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11 en HACCP. Testo AG is een ISO 9001:2008-gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de normen door middel van interne audits en geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen in één oogopslag:
  • 1. Duidelijke alarmindicatie
  • Een blik op het display of de LED's is voldoende om te weten of de grenswaarden tijdens het transport zijn overschreden
  • 2. Eenvoudigste bediening
  • testo 184 G1 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis worden gebruikt: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie. ″Stop″ beëindigt de registratie
  • 3. Eenvoudigste configuratie
  • In elke testo 184 G1 is een configuratiebestand opgeslagen, waarmee de configuratie van de testo 184 G1 kinderspel is - geen download, geen installatie, geen gebruikersinterface en geen extra kosten
  • 4. Handige uitlezing
  • Een PDF-rapport met de transportgegevens wordt onmiddellijk aangemaakt na aansluiting van de testo 184 G1 datalogger op de USB-interface van een computer. Dit is geschikt voor archivering op lange termijn volgens de PDF/A-standaard
  • 5. Mobiele uitlezing/afdruk op locatie
  • De gegevensoverdracht van de datalogger naar een compatibele Testo-snelprinter (optie) verloopt ook draadloos via NFC
  • 6. IT-veilig
  • De testo 184 G1 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of -download, zodat IT-problemen niet worden veroorzaakt door de firewall of de virusscanner.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires