testo 184 G1 - enregistreur de données pour les chocs, l'humidité et la température dans le cadre de la surveillance des transports

Réf.: 0572 1846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 1846
EAN / GTIN 4029547013010
Réf. fabricant 0572 1846
Article hors catalogue L40540 187

Description

Description:

Avec les enregistreurs de données testo 184 G1 pour les chocs, l'humidité et la température, vous pouvez désormais surveiller le transport de produits sensibles tels que l'électronique, l'art, les produits pharmaceutiques ou les aliments sur une durée de fonctionnement illimitée. Plus d'infos sur les applications (lien vers l'onglet Applications)
  • A leur destination, un coup d'œil à l'écran ou aux LED vous indique si les valeurs limites configurées ont été respectées. Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de connecter l'enregistreur à un PC - un rapport PDF est immédiatement généré avec toutes les données pertinentes. Pour que vous puissiez travailler encore plus efficacement et confortablement avec les enregistreurs de données, tous les fichiers et informations nécessaires sont stockés directement et en toute sécurité dans le testo 184 G1: fichier de configuration, manuel d'instructions et rapport PDF de vos données enregistrées
  • La mémoire de valeurs de mesure de l'enregistreur de données testo 184 G1 pour les chocs a une capacité de 1000 valeurs de mesure, pour l'humidité et la température de 64000 valeurs de mesure. Le taux de mesure est librement sélectionnable de 1 min à 24 h. La batterie a une durée de vie de 120 jours. L'enregistreur de données de température testo 184 G1 est alimenté par une batterie standard qui peut être remplacée par l'utilisateur
  • testo 184 G1 est conforme aux normes GxP, 21 CFR Part 11 et HACCP. Testo AG est une entreprise certifiée ISO 9001:2008 et garantit le respect des normes par des audits internes ainsi que des audits externes accrédités
  • Tous les avantages en un coup d'œil:
  • 1. Indication claire des alarmes
  • Un coup d'œil à l'écran ou aux LED suffit pour savoir si les valeurs limites ont été violées pendant le transport
  • 2. Une utilisation des plus simples
  • Testo 184 G1 est utilisé de manière intuitive, et peut être utilisé sans formation spéciale ou connaissances préalables: Le bouton ″Start″ lance l'enregistrement des données. ″Stop″ le termine
  • 3. Configuration la plus simple
  • Dans chaque testo 184 G1, un fichier de configuration est stocké, avec lequel la configuration du testo 184 G1 est enfantine - pas de téléchargement, pas d'installation, pas d'interface utilisateur et pas de coûts supplémentaires
  • 4. Lecture pratique
  • Un rapport PDF avec les données de transport est créé immédiatement lors de la connexion de l'enregistreur de données testo 184 G1 à l'interface USB d'un ordinateur. Il convient à l'archivage à long terme conformément à la norme PDF/A
  • 5. Lecture/impression mobile sur site
  • Le transfert de données de l'enregistreur de données vers une imprimante rapide Testo compatible (option) fonctionne également sans fil via NFC
  • 6. Sécurité informatique
  • Les enregistreurs de données testo 184 G1 fonctionnent en toute sécurité sans installation ni téléchargement de logiciel, de sorte que les problèmes informatiques ne sont déclenchés ni par le pare-feu, ni par le scanner de virus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires