testo 605-H1 - Thermo-hygrometer

Artikelnummer: 0560 6053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 6053
EAN/GTIN 4029547008337
Nummer fabrikant 0560 6053
L-nummer L40550 14

Omschrijving

Omschrijving:

Als je op zoek bent naar een compacte, gebruiksvriendelijke thermohygrometer, dan is de testo 605-H1 de ideale keuze. Hij meet de relatieve vochtigheid en de luchttemperatuur en berekent ook het dauwpunt in het bereik van -20 tot +50 °C td. De ingebouwde Testo vochtigheidssensor zorgt voor betrouwbare meetresultaten met langdurige stabiliteit
  • De thermohygrometer is geschikt voor controlemetingen in productie-, opslag-, kantoor- en serverruimten. De testo 605-H1 is bijzonder praktisch voor metingen in ventilatiekanalen, omdat hij een vast gemonteerde sondeschacht heeft (lengte: 125 mm). Met de meegeleverde beugel kunt u de sonde-as op de gewenste plaats in het ventilatiekanaal plaatsen en bevestigen. Zo kunt u uw metingen uitvoeren zonder de thermohygrometer daarbij vast te hoeven houden
  • Het ontwerp van het testo 605-H1 temperatuur- en vochtigheidsmeetinstrument is tot in de details doordacht: het display kan in verschillende standen worden gedraaid, zodat de meetwaarden gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Als je de testo 605-H1 niet gebruikt, beschermt de roterende beschermkap aan het einde van de sonde-as de sensor tegen mechanische belasting.