Testo 605-H1 Termo vlhkoměr

Artiklové číslo: 0560 6053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada testo
Označení výrobce Thermo-Hygrometer; testo 605-H1
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřená hodnota min., Bod tání -20 °C
Měřená hodnota max., Bod tání 50 °C
Druh produktu Teploměry a přístroje na měření vlhkosti
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Teplota vzduchu; Relativní vlhkost; Bod tání
Vlastnosti Možnost zavěšení
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0560 6053
EAN / GTIN 4029547008337
Číslo výrobce 0560 6053
L-číslo L40550 14
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Popis:

Pokud hledáte kompaktní a uživatelsky přívětivý termohygrometr, je testo 605-H1 ideální volbou. Měří relativní vlhkost a teplotu vzduchu a také vypočítává rosný bod v rozsahu -20 až +50 °C td. Vestavěný senzor vlhkosti testo zajišťuje spolehlivé výsledky měření s dlouhodobou stabilitou
  • termohygrometr je vhodný pro kontrolní měření ve výrobě, skladech, kancelářích a serverovnách. Přístroj testo 605-H1 je obzvláště praktický pro měření ve ventilačních kanálech, protože má trvale namontovanou hřídel sondy (délka: 125 mm). Držák, který je rovněž součástí dodávky, umožňuje umístit a upevnit hřídel sondy na požadované místo ve ventilačním kanálu. To znamená, že měření můžete provádět, aniž byste museli termohygrometr při měření držet
  • Konstrukce přístroje pro měření teploty a vlhkosti testo 605-H1 je promyšlená až do detailů: displej lze natočit do různých poloh, což umožňuje snadné odečítání naměřených hodnot. Pokud přístroj testo 605-H1 nepoužíváte, chrání čidlo před mechanickým namáháním otočná ochranná krytka na konci hřídele sondy.