851/1 J Bits Phillips, PH 00 x 25 x 2 mm

Artikelnummer: 05135040001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135040001
EAN/GTIN 4013288112569
Nummer fabrikant 05135040001
L-nummer L60020 1676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven, geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven.
  • Vergelijkbaar met camera-schroeven.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Geoptimaliseerd voor Aziatische PH-schroeven.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mm