851/1 J Puntas Phillips, PH 00 x 25 x 2 mm

Número de artículo: 05135040001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05135040001
EAN / GTIN 4013288112569
Número del fabricante 05135040001
Número L L60020 1676

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips, optimizadas para los tornillos tipo PH asiáticos.
  • Parecidas a las puntas tipo ″Camera″.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Optimizadas para tornillos asiáticos PH
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mm