950/9 Hex-Plus 3 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig

Artikelnummer: 05133163001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05133163001
EAN/GTIN 4013288112255
Nummer fabrikant 05133163001
L-nummer L60020 1712
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel-set met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken.
  • Voor binnenzeskant-schroeven.
  • Onverslijtbaar clip-materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus 3 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces
  • 9x 950 PKS L-key, metric, chrome-plated: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan