950/9 Hex-Plus 3 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 9 pièces

Réf.: 05133163001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05133163001
EAN / GTIN 4013288112255
Réf. fabricant 05133163001
Article hors catalogue L60020 1712
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées haute qualité à jambes extra-courtes, utilisables sur les vis difficilement accessibles.
  • Pour vis six pans creux.
  • Clip réalisé dans un matériau inusable, garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Jeu de clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 950/9 Hex-Plus 3 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces
  • 9x 950 PKS L-key, metric, chrome-plated: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous