2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 4 x 40 mm

Artikelnummer: 05118180001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118180001
EAN/GTIN 4013288108623
Nummer fabrikant 05118180001
L-nummer L60020 1482

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden.
  • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro TORX® HF schroevendraaier met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven, nicromat
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications, TX 4 x 40 mm