2067 Tournevis électronicien TORX® HF avec fonction de retenue, TX 4 x 40 mm

Réf.: 05118180001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118180001
EAN / GTIN 4013288108623
Réf. fabricant 05118180001
Article hors catalogue L60020 1482

Description

Description:

  • Tournevis Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision.
  • Avec fonction de retenue pratique : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main ainsi que sur la zone à rotation rapide située juste en dessous.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être.
  • La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement.
  • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro avec fonction de retenue pour vis à empreinte TORX®
  • Manche multicomposants Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®, nicromatt
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2067 TORX® HF Screwdriver with holding function for electronic applications, TX 4 x 40 mm