Omschrijving:
- Wera draaimomentschroevendraaier.
- Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
- Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment.
- Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.
- De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr.
- 05137003001).
- Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.
- Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
- Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
- Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).
- Meercomponenten Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Voordeel:
- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraftform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
- Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
Levering:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1-0.34 Nm
Tip:
ATTENTIE: Speciaal artikel!
Geef bij het bestellen de gewenste voorinstelling binnen het mogelijke bereik (0,1 - 0,34 Nm) in Nm door aan onze verkoopafdeling.
Standaard artikel (standaard 0,1 Nm): 659954 34