Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm

Réf.: 05074820010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074820010
EAN / GTIN 4013288188205
Réf. fabricant 05074820010
Article hors catalogue L60020 3784

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137003001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″

Livraison:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1-0.34 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,1 - 0,34 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,1 Nm) : 659954 34