817 R SB Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4″ x 133 mm

Artikelnummer: 05073541001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073541001
EAN/GTIN 4013288106025
Nummer fabrikant 05073541001
L-nummer L60020 3734

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bit-handhouder.
  • De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is.
  • De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Voordeel:

  • In de handgreep verzinkbare bajonetkling
  • Voor plaatsing in de schroefboormachine of in boorkop van een elektronisch geregelde boormachine
  • Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor ergonomisch schroeven
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving, conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3

Levering:

  • 817 R SB Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 133 mm