817 R SB Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm

Réf.: 05073541001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073541001
EAN / GTIN 4013288106025
Réf. fabricant 05073541001
Article hors catalogue L60020 3734

Description

Description:

  • Porte-embouts haute qualité.
  • Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée.
  • Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire.
  • Le puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve.
  • Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités.
  • Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
  • Utilisable sur visseuse ou mandrin de perceuse
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Manche Kraftform pour un vissage ergonomique
  • Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173)

Livraison:

  • 817 R SB Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 133 mm