Kraftform Kompakt 20 RA-R, 6-delig

Artikelnummer: 05051513001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 05051513001
EAN/GTIN 4013288233981
Nummer fabrikant 05051513001
L-nummer L60020 104693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraftform greep met in de greep geïntegreerde houder voor 6 bits
  • met telescopische kling
  • voor 1/4″ bits.
  • De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk.
  • Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid.
  • Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.
  • De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisselfunctie maakt een snel handmatig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling.
  • Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend.
  • Het gereedschap is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.
  • De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.
  • Dankzij de Rapidaptor technologie in de bithouder is snel verwisselen van bits mogelijk.
  • Inclusief 6 BiTorsion bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik
  • opgeborgen in de handgreep geïntegreerde bithouder.
  • De sterke permanente magneet in de 1/4″ bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Met robuust etui.

Voordeel:

  • De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
  • Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
  • Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
  • Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
  • BiTorsion-bits

Levering:

  • Kraftform Kompakt 20 RA-R, 6 pieces
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan