454 HF T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims, 1/4″ x 150 mm

Artikelnummer: 05023364001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05023364001
EAN/GTIN 4013288208149
Nummer fabrikant 05023364001
L-nummer L60020 4277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaiers met T-greep: De ideale vorm van de handgreep maakt overbrenging van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk.
  • Dankzij de ergonomische vorm van de handgreep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de handgreep te liggen.
  • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en handgreep worden voorkomen.
  • Met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap.
  • Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Voordeel:

  • T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
  • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

Levering:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial, 1/4″ x 150 mm