• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

454 HF Destornillador hexagonal de mango transversal Hex-Plus con función de retención, en pulgadas, 1/4″ x 150 mm

Número de artículo: 05023364001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023364001
EAN / GTIN 4013288208149
Número del fabricante 05023364001
Número L L60020 4277

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de mango en T: la forma ideal del mango permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Con función de sujeción para un sostenimiento seguro del tornillo de hexágono interior en la herramienta.
  • La bonificación especial de la superficie del útil ofrece una alta protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima del tornillo.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta

Volumen de suministro:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial, 1/4″ x 150 mm