3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS, PZ 1 x 80 mm

Artikelnummer: 05022740001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022740001
EAN/GTIN 4013288183941
Nummer fabrikant 05022740001
L-nummer L60020 3797

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van RVS.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk.
  • Het stuksgewijs testen van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde RVS VDE-klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Conisch blad, lasertip, RVS tegen vliegroest

Levering:

  • 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless, PZ 1 x 80 mm