• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3165 i PZ Destornillador VDE Pozidriv, acero inoxidable, PZ 1 x 80 mm

Número de artículo: 05022740001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022740001
EAN / GTIN 4013288183941
Número del fabricante 05022740001
Número L L60020 3797

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de alta calidad Kraftform Plus VDE de acero inoxidable.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran con ayuda del método de endurecimiento de congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para uniones atornilladas.
  • La aplicación industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • La prueba individual de los destornilladores Kraftform Stainless VDE se realiza a 10.000 V según DIN EN 60900 (IEC 60900) y garantiza así un trabajo seguro bajo tensiones hasta los 1.000 V.
  • Incluso bajo condiciones de aplicación extremas se garantiza la seguridad gracias a la resistencia de impacto en frío de hasta -40° C.
  • El mango es tipo Kraftform multicomponente para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas VDE aisladas de acero inoxidable para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Filo cónico, punta Lasertip, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación

Volumen de suministro:

  • 3165 i PZ VDE Insulated screwdriver for Pozidriv screws, stainless, PZ 1 x 80 mm