950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 4 x 140 mm

Artikelnummer: 05021620001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05021620001
EAN/GTIN 4013288018687
Nummer fabrikant 05021620001
L-nummer L60020 3216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met extra lange zijde.

Kenmerk:

  • Sleutelwijdte: 4 mm
  • Bladlengte (lang): 140 mm
  • Bladlengte (kort): 25 mm

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Met extra lange zijde
  • Metrisch

Levering:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 4 x 140 mm