6003 Joker 5 Imperial set 1 Ringsteeksleutelset, duims, 5-delig

Artikelnummer: 05020240001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020240001
EAN/GTIN 4013288214188
Nummer fabrikant 05020240001
L-nummer L60020 4759

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aangezien ruimtes waarin geschroefd moet worden, steeds krapper worden, is gereedschap vereist waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen.
  • Krappe ruimtes vereisen extra aanzetpunten voor het gereedschap.
  • Laten steeksleutels zich dan ook zodanig aanpassen dat er meer aanzetmogelijkheden komen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskantgeometrie toe te passen, kon het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.
  • Bij meermaals verdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren resp.
  • schroefkoppen elke 15° worden 'vastgegrepen'.
  • De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.
  • De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.
  • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
  • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
  • Met 'Take-it-Easy' Toolfinder: Kleurcodering op maat.
  • De Joker etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.

Voordeel:

  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
  • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
  • Slanke, 15° gebogen ringzijde
  • Kan op het Wera 2go systeem bevestigd worden

Levering:

  • 6003 Joker 5 Imperial Set 1 Combination wrench set, Imperial, 5 pieces; 5x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen