6003 Joker Ringsteeksleutel, duims, 3/4″ x 230 mm

Artikelnummer: 05020218001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020218001
EAN/GTIN 4013288213044
Nummer fabrikant 05020218001
L-nummer L60020 4318

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen.
  • Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig.
  • Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.
  • Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden ″vastgegrepen″.
  • De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.
  • De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.
  • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
  • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
  • Met ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
  • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
  • Slanke, 15° gebogen ringzijde
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 6003 Joker Combination wrench, Imperial, 3/4″ x 230 mm