{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Joker 6003 Ringmaulschlüssel | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Winkel | 15 | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 3/4 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 3/4 Zoll | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 230 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant |
| Artikelnummer | 05020218001 | |
| EAN / GTIN | 4013288213044 | |
| Herstellernummer | 05020218001 | |
| L-Nummer | L60020 4318 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |