917 SPHS Phillips-Schroevendraaier, PH 2 x 113 mm

Artikelnummer: 05017041001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05017041001
EAN/GTIN 4013288134448
Nummer fabrikant 05017041001
L-nummer L60020 2868

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen.
  • Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
  • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
  • De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt schroefwerkzaamheden met T-greep, Zyklop-ratel of Pit-ratel mogelijk met hogere draaimomenten.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Voordeel:

  • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 113 mm