917 SPHS Phillips csavarhúzó, PH 2 x 113 mm

Cikkszám: 05017041001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05017041001
EAN / GTIN 4013288134448
Gyártó száma 05017041001
L-szám L60020 2868

Leírás

Leírás:

  • Wera csavarvésők csavarozáshoz, véséshez, metszéshez és rögzített csavarok lazításához.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • Kraftform Plus: A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Folyamatos hatszögletű pengével, amely kiváló minőségű bitanyagból készült, így veszteségmentes erőátvitel még kalapácsütésekkel is.
  • Kemény keménységű anyag a penge forgácsolása vagy törése ellen.
  • Beépített ütközésvédő sapkával, amely növeli az élettartamot és csökkenti a felszakadás kockázatát.
  • Az ütésvédő sapkában lévő belső négyzetes tartó lehetővé teszi a nagyobb nyomatékok továbbítását a keresztmarkolat, a Zyklop racsni vagy a bit racsni csavaros csatlakozásával.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • Hatszögletű, nem gördülő védelemmel a munkahelyen történő idegesítő elgurulás ellen.

Előny:

  • A csavarvéső csavarozáshoz, véséshez, metszéshez
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • Folyamatos hatlapú pengével, ütésvédő kupakkal, beépített belső négyzetes és kulcstartóval
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 917 SPHS kereszthornyú csavarhúzó, pH 2 x 113 mm