Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1, 23-delig

Artikelnummer: 05006633001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 05006633001
EAN/GTIN 4013288234261
Nummer fabrikant 05006633001
L-nummer L60020 104727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 23-delige Kraftform Kompakt VDE set.
  • 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7508 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7516 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (2,4
  • 2,8
  • 3,2
  • 3,6
  • 4,0 Nm), telkens met een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai-/ aanhaalmomenten, numerieke draaimomentschaal, betrouwbaar doorslippen bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, 1 handhouder 817 VDE.
  • Draaimomentschroevendraaier en handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen.
  • 20 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode, grotendeels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
  • In robuuste stoffen box voor geordend opbergen en eenvoudig transport.

Voordeel:

  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
  • VDE draaimomenthandhouder 7508 met 5 vooringestelde waarden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
  • Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
  • Veilig: doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed control cabinet Set 1, 23 pieces
  • 1x 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 0.4-2.0 Nm: 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
  • 1x 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2.4-4.0 Nm: 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan