8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4″-aandrijving, 7 x 50 mm

Artikelnummer: 05004504001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004504001
EAN/GTIN 4013288210272
Nummer fabrikant 05004504001
L-nummer L60020 4246

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange ¼″ hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren.
  • Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden.
  • Voorzien van 'Take it easy' Toolfinder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp.
  • schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Voordeel:

  • Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef

Levering:

  • 8790 HMA Deep 1/4″ socket, 7 x 50 mm