8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4″, 7 x 50 mm

Artiklové číslo: 05004504001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004504001
EAN / GTIN 4013288210272
Číslo výrobce 05004504001
L-číslo L60020 4246

Popis

Popis:

  • Dlouhý ¼″ ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku; pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

Výhoda:

  • Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
  • Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMA Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/4″, 7 x 50 mm