Bicycle Set 4, 9-delig

Artikelnummer: 05004173001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004173001
EAN/GTIN 4013288211446
Nummer fabrikant 05004173001
L-nummer L60020 4314

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stiftsleutel van rondmateriaal met goede grip met kunststof ommanteling voor het werken aan rijwielen.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering.
  • Voor binnenzeskant- en TORX® schroeven In robuust en licht vouwetui.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskant- en TORX® schroeven
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvaste handgreepcodering
  • In praktisch, licht vouwetui, makkelijk mee te nehmen

Levering:

  • Bicycle Set 4, 9 pieces; 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 2x101 mm, 2.5x112 mm; 5x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen