Bicycle Set 4, 9 pièces

Réf.: 05004173001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004173001
EAN / GTIN 4013288211446
Réf. fabricant 05004173001
Article hors catalogue L60020 4314

Description

Description:

  • Clés coudées très confortable par la rondeur du profil et le surgainage pour l'usage sur vélos.
  • Le gainage assure un confort maximum et protège les doigts lorsqu'il fait froid.
  • Toutes les clés coudées sont facilement reconnaissables par la couleur et un grand marquage.
  • Pour vis à 6 pans creux et TORX®.
  • En pochette légère et robuste.

Avantage(s):

  • Jeu de clés coudées pour vis à 6 pans creux et TORX®
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
  • Pochette pratique et légère pour plus de mobilité

Livraison:

  • Bicycle Set 4, 9 pieces; 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 2x101 mm, 2.5x112 mm; 5x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange